NOBILE ITALIA - NOB5921/S AMPLIFICATORE DI SEGNALE 5 CANALI UNIV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore di segnale
Profondità - 27 mm
Larghezza - 115 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052503255
Codice prodotto
NOB5921/S
Cod. produttore
5921/S
Produttore
NOB
Modello:
Amplificatore di segnale
Profondità:
27 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
48 mm
Amplificatore di segnale a 5 canali Amplificatore di segnale a 5 canali per centralina cod. 5920/RGB, 5930/RGBW, 5940/U e 5950/TW Alimentazione massima 15A - 360Watt su RGBW, 240W su RGB, 150W su bianco dinamico e 120W su dimmerazione monocolore. 115x48 h.27mm.