pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5860 ALIM.MULT.DIP-SWICH PUSH-DIM.1-10V 39W

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5860 ALIM.MULT.DIP-SWICH PUSH-DIM.1-10V 39W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 15...39 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Dimmerabile 1-10 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052502852

Codice prodotto

NOB5860

Cod. produttore

5860

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

15...39 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

21 mm

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Dimmerabile con push-button:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore elettronico multicorrente-multipotenza 1-10V & PUSH Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 650mA, 700mA, 750mA, 850mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata tramite DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso Nominale 220/240VAC, 50/60Hz. 5805: cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente) 5806: cavetto sincronizzazione 4m (da ordinare a separatamente) 103x67 h.21mm.