NOBILE ITALIA - NOB5855 ALIMENTATORE 20W 24V - CASE IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 830...830 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052501688
Codice prodotto
NOB5855
Cod. produttore
5855
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
830...830 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
13 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
20 mm
Lunghezza:
299 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II