pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5839 DRIVER DIPSWITCH 13-20W 350-500-600MA, I

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5839 DRIVER DIPSWITCH 13-20W 350-500-600MA, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 29...54 V

  • Potenza di uscita - 13...20 W

  • Corrente di uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003403

Codice prodotto

NOB5839

Cod. produttore

5839

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

29...54 V

Potenza di uscita:

13...20 W

Corrente di uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatore elettronico in corrente continua con DIP-SWITCH. Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto aldisotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz.