NOBILE ITALIA - NOB5818 ALIMENTATORE DCMAXI JOLLYUS DALI 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 38...58 V
Potenza di uscita - 20...40 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052003113
Codice prodotto
NOB5818
Cod. produttore
5818
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
38...58 V
Potenza di uscita:
20...40 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua con DIP-SWITCH - DALI / PUSH / 1-10V. Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al disotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. 5805: cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente). 5806: cavetto sincronizzazione 4m (da ordinare a separatamente). 129x76 h.30mm.