NOBILE ITALIA - NOB5814 ALIMENT.ELETT. MULTIC.-MULTIT.DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 43...43 V
Potenza di uscita - 10...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052930594
Codice prodotto
NOB5814
Cod. produttore
5814
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
43...43 V
Potenza di uscita:
10...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
111 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore per LED in corrente (250mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,18A.Potenza di uscita: 10-20W. Tensione di uscita: 28-33-36-40-43V.