NOBILE ITALIA - NOB5789 ALIMENTATORE 40W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Corrente di uscita - 1670...1670 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002376
Codice prodotto
NOB5789
Cod. produttore
5789
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Corrente di uscita:
1670...1670 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
150 mm
Alimentatore 40W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 150x53 h.35mm.