pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5784 ALIMENTATORE 100W 24V IP67

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5784 ALIMENTATORE 100W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Corrente di uscita - 4200...4200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052002321

Codice prodotto

NOB5784

Cod. produttore

5784

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Corrente di uscita:

4200...4200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

69 mm

Lunghezza:

206 mm

Alimentatore 100W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 206x69 h.37mm.