pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5782 ALIMENTATORE 60W 24V IP67

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5782 ALIMENTATORE 60W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 2500...2500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052002307

Codice prodotto

NOB5782

Cod. produttore

5782

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

2500...2500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

53 mm

Lunghezza:

150 mm

Alimentatore 60W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 150x53 h.35mm.