NOBILE ITALIA - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 120...120 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 30 mm 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8058052052449
Codice prodotto
NOB5677
Cod. produttore
5677
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
300 mm
Alimentatore 120W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 300x40 h.30mm. Normativa: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384.