NOBILE ITALIA - NOB5675 ALIMENTATORE 150W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6250...6250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002239
Codice prodotto
NOB5675
Cod. produttore
5675
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6250...6250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
206 mm
Alimentatore 150W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 206x60 h.49mm.


