NOBILE ITALIA - NOB5674 ALIMENTATORE A/C 70W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 2900...2900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002222
Codice prodotto
NOB5674
Cod. produttore
5674
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
2900...2900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Alimentatore 70W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 225x60 h.36mm.