pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5671 ALIMENTATORE 150W 24V IP20

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5671 ALIMENTATORE 150W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052922575

Codice prodotto

NOB5671

Cod. produttore

5671

Produttore

NOB

Driver in tensione. 150W - 24Vdc - IP20 Output Power: 150W Output Voltage: 24Vdc Input Voltage: AC198-264V Output Current: 6,25A Brand: Eaglerise Dimensioni: 268x45 h.30.5mm Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61547 - EN 61000-4-2 ? EN 61000-4-5