NOBILE ITALIA - NOB5651 ALIMENTATORE 35W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 30...38 W
Corrente di uscita - 1250...1250 mA
Altezza - 20 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alimentatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052922544
Codice prodotto
NOB5651
Cod. produttore
5651
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...38 W
Corrente di uscita:
1250...1250 mA
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
28 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


