pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB510/4K PROIETTORE 10W 4K 220-240V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052002574

Codice prodotto

NOB510/4K

Cod. produttore

510/4K

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

40 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

118 mm

Lunghezza:

132 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore LED con staffa per installazione a parete, a soffitto e a pavimento. Corpo: in alluminio pressofuso verniciato nero. Vetro: in vetro temperato opale. Cablaggio: Driver integrato su piastra LED. Cavo: H05RN-F 3x1mm² di 0.50m. Life time: 36.000 ore (rendimento 70%). Lampada: LED 10W 1100Lm 4000K 100°.