NOBILE ITALIA - NOB5035/00/00 PLAFONIERA TONDA PICCOLA OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Ottone
Materiale (del corpo) - Altri
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052850823
Codice prodotto
NOB5035/00/00
Cod. produttore
5035/00/00
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP54
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Ottone
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Diametro esterno:
215 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
117 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no