NOBILE ITALIA - NOB5014/03/BI LAMPADA A PARETE SFERA ARTISTICA D.25 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 410 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera artistica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850649
Codice prodotto
NOB5014/03/BI
Cod. produttore
5014/03/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
410 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
440 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm
Classe di protezione:
I