NOBILE ITALIA - NOB5013/08/X/BI LAMPIONE H 250 SF.ARTISTICA C/PROLUNG BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Colore del corpo - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Altezza / Profondità - 2500 mm 
- Con rilevatore di movimento - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850540
Codice prodotto
NOB5013/08/X/BI
Cod. produttore
5013/08/X/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2500 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
300 mm
Classe di protezione:
I