pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB50102/C STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP65 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB50102/C STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP65 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052318088

Codice prodotto

NOB50102/C

Cod. produttore

50102/C

Produttore

NOB

Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 33.3mm. CRI>80, 210 LEDs/m, fascio di luce 120? per un risultato uniforme e senza interruzioni. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. KIT/LS03/TAPPI. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unita di controllo non inclusi