pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB50092/C STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP20 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB50092/C STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052236894

Codice prodotto

NOB50092/C

Cod. produttore

50092/C

Produttore

NOB

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 33.3mm. CRI>80, 210 LEDs/m, fascio di luce 120? per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unita di controllo non inclusi.