pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB50041/F STRIP 5M 10W/M 120LED/M 6K IP20 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052062998

Codice prodotto

NOB50041/F

Cod. produttore

50041/F

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED per uso interno di 5m. 2835 LED, assemblato su nastro adesivo 3M flessibile. 120 LED/m- 600 LED/5m. Durata LED 30.000h. La lunghezza massima consentita per ciascun rotolo è: 5 metri. IP20. Driver non incluso. 120° CRI>80 24Vdc. Classe: III. Flusso nominale: 1800lm/m. 10W/m. 6000K.