pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB48092/N/20 STRIP 20M 11W/M 224LED/M 4K IP20 48V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB48092/N/20 STRIP 20M 11W/M 224LED/M 4K IP20 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052318781

Codice prodotto

NOB48092/N/20

Cod. produttore

48092/N/20

Produttore

NOB

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 48Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 10000mm o 20000mm, tagliabile ogni 62.5mm. CRI>80, 224 LEDs/m, fascio di luce 120? per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unita di controllo non inclusi.