NOBILE ITALIA - NOB4112/H/NS INC. ALL. ORIENT GU10 230V IP20 NICKEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GU5,3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052116400
Codice prodotto
NOB4112/H/NS
Cod. produttore
4112/H/NS
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
80 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no