NOBILE ITALIA - NOB4111/H/GD INC. ALL. FISSO GU10 230V IP20 ORO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del corpo - Oro 
- Tensione nominale - 12...12 V 
- Con lampada - no 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Portalampada - GU5,3 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052116356
Codice prodotto
NOB4111/H/GD
Cod. produttore
4111/H/GD
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
77 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Oro
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



