NOBILE ITALIA - NOB3201/25/00/BY/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE BI DIF.OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 370 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850410
Codice prodotto
NOB3201/25/00/BY/OP
Cod. produttore
3201/25/00/BY/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
370 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
260 mm
Classe di protezione:
I


