NOBILE ITALIA - NOB3201/22/00/BY LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 265 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052850342
Codice prodotto
NOB3201/22/00/BY
Cod. produttore
3201/22/00/BY
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
265 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
240 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



