NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/BY/OP LAMPADA A PARETE FINANCE BI DIF.OPALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP43 
- Colore del corpo - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Altezza / Profondità - 330 mm 
- Tipo di apparecchio - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8058052850113
Codice prodotto
NOB3201/03/00/BY/OP
Cod. produttore
3201/03/00/BY/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
330 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
320 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



