pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3106/68/NYVE LAMPIONE H221 NE/VE SFERA FUMEE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2210 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052848431

Codice prodotto

NOB3106/68/NYVE

Cod. produttore

3106/68/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2210 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

280 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

ROTUND - Lampione 1 luce in pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato fumè. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Colori struttura: Nero verde. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.