NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NYVE LAMPIONE H220 1 LUCE QUADRA NE/VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2200 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052847915
Codice prodotto
NOB3104/68/NYVE
Cod. produttore
3104/68/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2200 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
205 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I