NOBILE ITALIA - NOB3104/03/NYVE/SAT LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 480 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052847526
Codice prodotto
NOB3104/03/NYVE/SAT
Cod. produttore
3104/03/NYVE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
480 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
297 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I