NOBILE ITALIA - NOB3103/15/NA LAMPADA DA TERRA H 94 ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Colore del corpo - Antracite 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Altezza / Profondità - 940 mm 
- Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta) 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8058052847281
Codice prodotto
NOB3103/15/NA
Cod. produttore
3103/15/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
940 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
170 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



