NOBILE ITALIA - NOB3102/68/NYVE LAMPIONE H221 1 LUCE ESAGONALE NE/VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2210 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052847021
Codice prodotto
NOB3102/68/NYVE
Cod. produttore
3102/68/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2210 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
230 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I