NOBILE ITALIA - NOB3102/61/NYVE LAMPIONE 3 LUCI H 228 NE/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2280 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052846925
Codice prodotto
NOB3102/61/NYVE
Cod. produttore
3102/61/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2280 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
550 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Classe di protezione:
I