pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB241/AS/3K INC. A PARETE ASIM. 5,4W 3K IP65 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB241/AS/3K INC. A PARETE ASIM. 5,4W 3K IP65 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052169611

Codice prodotto

NOB241/AS/3K

Cod. produttore

241/AS/3K

Produttore

NOB

Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 0,5m. Controcassa in acciaio inclusa. Compatibile con scatola 503 (solo per mercato italiano). Alimentatore incluso.