NOBILE ITALIA - NOB2073/02/NYVE LAMP. PARETE 5 FACCE NE/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 380 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Complementi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052846062
Codice prodotto
NOB2073/02/NYVE
Cod. produttore
2073/02/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
380 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
190 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



