pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2073/02/NE LAMPADA PARETE MEZZA 5 FACCE NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 380 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052846055

Codice prodotto

NOB2073/02/NE

Cod. produttore

2073/02/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

380 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

190 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.