NOBILE ITALIA - NOB2065/01/00/NA/TR LAMPADA C/CATENA PIATTINO ANTR.DIFF.TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 890 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052845621
Codice prodotto
NOB2065/01/00/NA/TR
Cod. produttore
2065/01/00/NA/TR
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
890 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
300 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



