NOBILE ITALIA - NOB2064/00/NE PLAFONIERA D.31 ROTONDA NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di apparecchio - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Complementi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052845607
Codice prodotto
NOB2064/00/NE
Cod. produttore
2064/00/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
310 mm
Classe di protezione:
I