pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB206/4K/AL IN. OR. 9W 4K 0,7A L80 IP20

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052110620

Codice prodotto

NOB206/4K/AL

Cod. produttore

206/4K/AL

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

110 mm

lunghezza di installazione:

98...0 mm

Built-in larghezza:

98...0 mm

Altezza di installazione:

84...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso LED orientabile per installazione nel controsoffitto. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello frontale in alluminio. Corpo e dissipatore in alluminio anodizzato nero. Lente in metacrilato. Alimentatore non incluso. Il collegamento dipiù apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag.291).