NOBILE ITALIA - NOB2058/02/NE LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 500 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Otto Vetri
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052844983
Codice prodotto
NOB2058/02/NE
Cod. produttore
2058/02/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
500 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
300 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I