NOBILE ITALIA - NOB2056/04/NA/SAT LAMPADA C/BASE 8 V.MEDIA ANTRAC.DIFF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Arancione
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 650 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Otto Vetri
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052844501
Codice prodotto
NOB2056/04/NA/SAT
Cod. produttore
2056/04/NA/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Arancione
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
650 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
285 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



