NOBILE ITALIA - NOB2056/03/NA/SAT LAMPADA PARETE 8 V.MEDIA ANTRAC.DIFF.SAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP43 
- Colore del corpo - Antracite 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Altezza / Profondità - 660 mm 
- Tipo di apparecchio - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Otto Vetri
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052844464
Codice prodotto
NOB2056/03/NA/SAT
Cod. produttore
2056/03/NA/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
660 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
480 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



