NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/NE LAMPIONE H 225 QUADRA GRANDE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 2250 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052844181
Codice prodotto
NOB2053/8P/NE
Cod. produttore
2053/8P/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
2250 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I


