NOBILE ITALIA - NOB2051/04/NE LAMPADA CON BASE ESAGONALE GRANDE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 650 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052843092
Codice prodotto
NOB2051/04/NE
Cod. produttore
2051/04/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
650 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
310 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



