NOBILE ITALIA - NOB2051/02/NE/SAT LAMPADA A PARETE ESAGON GRAND NE DIF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 670 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052843023
Codice prodotto
NOB2051/02/NE/SAT
Cod. produttore
2051/02/NE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
670 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
520 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



