NOBILE ITALIA - NOB2050/03/NE LAMPADA A PARETE SFERA ARTISTICA D.30 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 460 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera artistica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052842743
Codice prodotto
NOB2050/03/NE
Cod. produttore
2050/03/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
460 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
470 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
300 mm
Classe di protezione:
I



