pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2046/02/NA LAMPADA A PARETE MEZZA OTTO VETRI ANTRAC

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2046/02/NA LAMPADA A PARETE MEZZA OTTO VETRI ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052842590

Codice prodotto

NOB2046/02/NA

Cod. produttore

2046/02/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

240 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

415 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

155 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Ottone vetri pressofusione di alluminio. Glass trasparente. 1x23W E27. IP43. Classe I.