NOBILE ITALIA - NOB2034/06/00/NA LAMPIONE H 136 LAMPARA RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1360 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lampara Rame Brunito
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052842286
Codice prodotto
NOB2034/06/00/NA
Cod. produttore
2034/06/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1360 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
530 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



