NOBILE ITALIA - NOB2005/25/NE/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUADR MED NE DIF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 450 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052841494
Codice prodotto
NOB2005/25/NE/SAT
Cod. produttore
2005/25/NE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
450 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
215 mm
Larghezza:
215 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I


