NOBILE ITALIA - NOB2005/04/NA/SAT LAMPADA C/BASE QUADRA MEDIA ANT DIF.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 520 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052840992
Codice prodotto
NOB2005/04/NA/SAT
Cod. produttore
2005/04/NA/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
520 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
215 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I



